pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-W4-B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001024309195

Codice prodotto

RCK1492-W4-B

Cod. produttore

1492-W4-B

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Larghezza:

6 mm

Profondità:

45.3 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW