pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W3-G IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-W3-G

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W3-G IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079132565

Codice prodotto

RCK1492-W3-G

Cod. produttore

1492-W3-G

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Verde

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Larghezza:

45.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW