pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4T IEC TERM BLCK 6.1X84X35.7MM SPR CLP - 1492-L4T

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4T IEC TERM BLCK 6.1X84X35.7MM SPR CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0662073055157

Codice prodotto

RCK1492-L4T

Cod. produttore

1492-L4T

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

6.1 mm

Profondità:

84 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Morsetto componibile passante tipo/modello Rockwell Automation 1492-L4T - IEC TERM BLCK 6.1X84X35.7MM SPR CLP