ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3Q IEC TERM BLCK 5.1X79X31.3MM SPR CLP - 1492-L3Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a molla
Confezione
100 PZ
EAN
7449079621441
Codice prodotto
RCK1492-L3Q
Cod. produttore
1492-L3Q
Produttore
RCK
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
79 mm
Colore:
Grigio


