ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J70 70 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 70...70 mm²
Corrente nominale In - 192 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite
Confezione
10 PZ
EAN
7449078901124
Codice prodotto
RCK1492-J70
Cod. produttore
1492-J70
Produttore
RCK
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
70...70 mm²
Corrente nominale In:
192 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
75 mm
Profondità:
75 mm
Colore:
Grigio


