pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J50 50 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J50

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 50...50 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078901100

Codice prodotto

RCK1492-J50

Cod. produttore

1492-J50

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

50...50 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

73.4 mm

Profondità:

73.4 mm

Colore:

Grigio

ROCKWELL AUTOMATION : 50 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, Morsetto componibile passante