pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J4-BL

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.12...0.12 mm²

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0662073058042

Codice prodotto

RCK1492-J4-BL

Cod. produttore

1492-J4-BL

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.12...0.12 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Tensione nominale:

600 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

60 mm

Profondità:

6.1 mm

Colore:

Nero

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK