ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J35 35 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK - 1492-J35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 3.3...3.3 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 120 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078901070
Codice prodotto
RCK1492-J35
Cod. produttore
1492-J35
Produttore
RCK
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
3.3...3.3 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
120 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
600 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
60 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
60 mm


