pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3-BL 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK - 1492-J3-BL

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3-BL 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013768772135

Codice prodotto

RCK1492-J3-BL

Cod. produttore

1492-J3-BL

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

60 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello 2.5 SQUARE MM STANDARD TERMINAL BLOCK