pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J16-B IEC TERM BLCK, 12 X 56 X 60MM, SCREW - 1492-J16-B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J16-B IEC TERM BLCK, 12 X 56 X 60MM, SCREW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449078826380

Codice prodotto

RCK1492-J16-B

Cod. produttore

1492-J16-B

Produttore

RCK

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

60 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 12 X 56 X 60MM SCREW