ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-H5 4 SQUARE MM FUSE TERMINAL BLOCK - 1492-H5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...0.05 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
8001021057181
Codice prodotto
RCK1492-H5
Cod. produttore
1492-H5
Produttore
RCK
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.05...0.05 mm²
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
300 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Larghezza:
81.3 mm
Colore:
Nero


