ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ6-4 IEC CENTER JUMPER, 4 PL 6MM, SCREW - 1492-CJJ6-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pettine collettore
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7449078901001
Codice prodotto
RCK1492-CJJ6-4
Cod. produttore
1492-CJJ6-4
Produttore
RCK
Tipologia:
Pettine collettore
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Tensione nominale:
400 V
Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 4 PL 6MM SCREW


