pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630980072 VPL-B0753E-PJ14AA - 00885630980072

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630980072 VPL-B0753E-PJ14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.81 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1401 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076555145

Codice prodotto

RCK00885630980072

Cod. produttore

00885630980072

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.81 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4500 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

2.28 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

75 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630980072 - VPL-B0753E-PJ14AA