pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630960708 VPL-B0631T-PJ14AA - 00885630960708

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630960708 VPL-B0631T-PJ14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.31 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076171543

Codice prodotto

RCK00885630960708

Cod. produttore

00885630960708

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.31 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

0.46 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

63 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630960708 - VPL-B0631T-PJ14AA