pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934785 VPL-B1652F-PJ12AA - 00885630934785

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934785 VPL-B1652F-PJ12AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 4.77 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8598 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002859468

Codice prodotto

RCK00885630934785

Cod. produttore

00885630934785

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

4.77 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

17.6 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

165 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630934785 - VPL-B1652F-PJ12AA