ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630854700 VPL-B0632T-CJ14AA - 00885630854700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.54 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 8000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1401 Kg CO₂-eq
EAN
7449071377452
Codice prodotto
RCK00885630854700
Cod. produttore
00885630854700
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.54 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
8000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
0.93 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
63 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C