ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630796635 VPL-B1304E-PJ14AA - 00885630796635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Potenza nominale a frequenza nominale - 2.82 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3500 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
2000001610282
Codice prodotto
RCK00885630796635
Cod. produttore
00885630796635
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
2.82 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3500 1/min
Grado di protezione (IP):
IP66
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
130 mm
Coppia nominale:
10.29 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


