ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630707273 VPL-B0633M-PK12AA - 00885630707273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.57 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1401 Kg CO₂-eq
EAN
2000001437605
Codice prodotto
RCK00885630707273
Cod. produttore
00885630707273
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.57 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
1.27 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
63 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C