pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630324753 VPL-B1303F-PK12AA - 00885630324753

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630324753 VPL-B1303F-PK12AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 2.82 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002415077

Codice prodotto

RCK00885630324753

Cod. produttore

00885630324753

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

2.82 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

8.8 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

130 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630324753 - VPL-B1303F-PK12AA