ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630303611 VPL-B1152T-PK14AA - 00885630303611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 2.29 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 6500 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3230 Kg CO₂-eq
EAN
8013768341751
Codice prodotto
RCK00885630303611
Cod. produttore
00885630303611
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
2.29 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
6500 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
5.08 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C