ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951972568 VPL-B0753M-PJ14AA - 00884951972568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.82 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 6000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
2000001610220
Codice prodotto
RCK00884951972568
Cod. produttore
00884951972568
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.82 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
6000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
2.28 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
75 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


