ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951886995 VPL-B1306F-CK12AA - 00884951886995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 2.95 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4250 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5217 Kg CO₂-eq
EAN
2000002415107
Codice prodotto
RCK00884951886995
Cod. produttore
00884951886995
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
2.95 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
4250 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
13.38 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
130 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


