pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871328 VPL-B1002E-CK14AA - 00884951871328

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871328 VPL-B1002E-CK14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1.12 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071240381

Codice prodotto

RCK00884951871328

Cod. produttore

00884951871328

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.12 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3300 1/min

Grado di protezione (IP):

IP66

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Coppia nominale:

3.39 Nm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951871328 - VPL-B1002E-CK14AA