pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951870802 VPL-B1152F-CJ12AA - 00884951870802

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951870802 VPL-B1152F-CJ12AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4000 1/min

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951870802

Codice prodotto

RCK00884951870802

Cod. produttore

00884951870802

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

5.1 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

115 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951870802 - VPL-B1152F-CJ12AA