pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312463 VPL-B1153E-CJ14AA - 00884951312463

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312463 VPL-B1153E-CJ14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1.75 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3200 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3230 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002787426

Codice prodotto

RCK00884951312463

Cod. produttore

00884951312463

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.75 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3200 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

6.55 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

115 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951312463 - VPL-B1153E-CJ14AA