ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312265 VPL-B1002M-PJ14AA - 00884951312265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 1.86 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 6000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1887 Kg CO₂-eq
EAN
2000002414995
Codice prodotto
RCK00884951312265
Cod. produttore
00884951312265
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
1.86 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
6000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
3.39 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


