pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312227 VPL-B1003F-PK14AA - 00884951312227

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312227 VPL-B1003F-PK14AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1.65 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4750 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1887 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001610251

Codice prodotto

RCK00884951312227

Cod. produttore

00884951312227

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.65 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4750 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

4.18 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951312227 - VPL-B1003F-PK14AA