ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951312067 VPL-B1306C-PJ14AA - 00884951312067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 460 V
Frequenza nominale - 0...400 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
2000000371016
Codice prodotto
RCK00884951312067
Cod. produttore
00884951312067
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
460 V
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
2.46 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
2500 1/min
Grado di protezione (IP):
IP66
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
130 mm
Coppia nominale:
13.38 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


