pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951217584 20G1ABC650JN0NNNNN - 00884951217584

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951217584 20G1ABC650JN0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Frequenza di rete - 60 Hz

  • Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951217584

Codice prodotto

RCK00884951217584

Cod. produttore

00884951217584

Produttore

RCK

Tensione di rete:

400...400 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Frequenza di rete:

60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951217584 - 20G1ABC650JN0NNNNN