pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166516 20F1ANC170JN0NNNNN - 00884951166516

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166516 20F1ANC170JN0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 170 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 90 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Con elemento di comando - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28.921 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0884951166516

Codice prodotto

RCK00884951166516

Cod. produttore

00884951166516

Produttore

RCK

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

170 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

90 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

400 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

665.5 mm

Profondità:

346.4 mm

Larghezza:

308 mm

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

no

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951166516 - 20F1ANC170JN0NNNNN