ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951161511 20F11NC015JA0NNNNN - 00884951161511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. frequenza d'uscita - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 15 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
0884951161511
Codice prodotto
RCK00884951161511
Cod. produttore
00884951161511
Produttore
RCK
Max. frequenza d'uscita:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
15 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
400 V
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
424.2 mm
Profondità:
212 mm
Larghezza:
134.5 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0


