pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114487 MPM-B2154E-MJ72AA - 00884951114487

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114487 MPM-B2154E-MJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 7.5 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 2250 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002180449

Codice prodotto

RCK00884951114487

Cod. produttore

00884951114487

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

7.5 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

2250 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

56 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

215 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951114487 - MPM-B2154E-MJ72AA