ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951113770 MPM-B1652F-SJ72AA - 00884951113770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 4.3 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
2000002616658
Codice prodotto
RCK00884951113770
Cod. produttore
00884951113770
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
4.3 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Coppia nominale:
19.4 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
165 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C