pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112926 MPM-B1153F-MJ74AA - 00884951112926

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112926 MPM-B1153F-MJ74AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1.4 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001320617

Codice prodotto

RCK00884951112926

Cod. produttore

00884951112926

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.4 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

6.5 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

115 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951112926 - MPM-B1153F-MJ74AA