ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112698 MPM-B1152F-MJ74AA - 00884951112698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 460 V
Frequenza nominale - 0...400 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
2000001437681
Codice prodotto
RCK00884951112698
Cod. produttore
00884951112698
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
460 V
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
1.4 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Grado di protezione (IP):
IP67
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Coppia nominale:
4.74 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C