ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983955 MPL-B4560F-MJ72AA - 00820919983955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 3.2 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5217 Kg CO₂-eq
EAN
7449073602903
Codice prodotto
RCK00820919983955
Cod. produttore
00820919983955
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
3.2 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
14.1 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


