ROSSINI - RSS5130-CR DOWNLIGHT CROMO GU10 IP20 - 5130-CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1102 Kg CO₂-eq
EAN
8015421357031
Codice prodotto
RSS5130-CR
Cod. produttore
5130-CR
Produttore
RSS
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Diametro esterno:
105 mm
Adatto per potenza lampada:
40...40 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
90...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


