pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802137 NBB2-F29-A2 - 802137

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802137 NBB2-F29-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079210225

Codice prodotto

PEP802137

Cod. produttore

802137

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

27 mm

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

6 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 4.75 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cablePVC , 2 m, Housing material: Ryton R4, Degree of protection: IP67