pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36840M CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 ore - PLLLED4P36840M

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 83...83 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 16.5...16.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8720169157095

Codice prodotto

PHLPLLLED4P36840M

Cod. produttore

PLLLED4P36840M

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

83...83 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

16.5...16.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2100 lm

Efficienza luminosa della lampada:

127 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

2G11

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

38 mm

Lunghezza:

412 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

18 %

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescentetradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA