pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7736701393 EASYCONTROL SET CT 200 BIANCO - 7736701393

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7736701393 EASYCONTROL SET CT 200 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 0.06 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - Senza

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4057749397744

Codice prodotto

JUN7736701393

Cod. produttore

7736701393

Produttore

JUN

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

0.06 A

Tipo di alimentazione elettrica:

Senza

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

PID

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di uscite raffreddamento:

0

Numero di uscite riscaldamento:

1

Con circuito di acqua potabile:

sì

Larghezza:

100 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

27 mm

Classe del termostato:

VIII

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.9 W

Termostato ambiente, marca BOSCH ROBERT S.P.A., modello JUN7736701393 - SET EASYCONTROL CT 200 BIANCO CON 3 TEST