pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7736701341 EASYCONTROL CT 200 - 7736701341

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7736701341 EASYCONTROL CT 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4057749243829

Codice prodotto

JUN7736701341

Cod. produttore

7736701341

Produttore

JUN

Bosch EasyControl CT 200 Termostato intelligente controllabile da remoto tramite Wi-Fi, bianco 7736701341 Caratteristiche tecniche Termostato intelligente Wi-Fi con gestione della temperatura individuale fino a 19 zone se abbinato alle teste termostatiche intelligenti ETRV Design elegante con touchscreen completamente in vetro Ambient light posteriore per visualizzare lo stato del generatore in un colpo d'occhio (es. richiesta riscaldamento, errore, ecc.) App EasyControl, facile ed intuitiva che consente il controllo e monitoraggio del termostato anche da remoto Massimo comfort grazie alle funzione di geolocalizzazione, osserva le tue abitudini ed i tuoi spostamenti adeguando le temperature ed i consumi Interfaccia utente semplificata e di facile installazione Ai fini del Reg. 811/2013 e s.m.i., se abbinato ad almeno 3 teste termostatiche intelligenti ERTV, il sistema è in classe VIII, con incremento dell'efficienza energetica +5% Comunica direttamente con caldaie munite di elettronica EMS 1.0/2.0, UBA e Bosch Heatronic 3®. Per gli altri generatori occorre l'adattatore OT-lRT/On-Off (accessorio) Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Lunghezza/Profondità (cm): 2,4 Larghezza (cm): 10,3 Altezza (cm): 15,3 Numero articolo: 7736701341