pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7736504528 THERM 4204 11 31 - 7736504528

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7736504528 THERM 4204 11 31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062321374785

Codice prodotto

JUN7736504528

Cod. produttore

7736504528

Produttore

JUN

Bosch Therm T4204 11 31 (GPL) Scaldabagno murale a gas istantaneo Low NOx a camera aperta e tiraggio naturale, accensione a batteria 7736504528 Caratteristiche tecniche Sicuro: triplo sistema di sicurezza composto dal sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e dal controllo per l’interruzione dell’afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale Consumi ottimizzati: modulazione continua della fiamma per un afflusso di gas adattato alle reali esigenze Nuovo design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata Ecologico: basse emissioni di NOx Flessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all’alimentazione a batteria e abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite appositoaccessorio) Consente di risparmiare fino al 25% di gas all'anno rispetto ad uno scaldabagno tradizionale a fiamma pilota, grazie alla sua particolare tecnologia Scaldabagno a GPL convertibile a Metano mediante apposito kit, rivolgersi all' assistenza termotecnica Specifiche prodotto Finitura/Colore: Bianco Lunghezza/Profondità (cm): 22,5 Larghezza (cm): 31 Altezza (cm): 65,5 Peso (kg): 10,8 Installazione: Interno Posizionamento: Verticale Istantaneo: Si Prod acqua calda (l/min): 11 Tipo combustibile: GPL Tipologia: Camera aperta Potenza (kW): 19,2 Classe energetica ACS: A Modello: T4204 11 31