ROBERT BOSCH - JUN7735502292 BPU 400-C WHITE - 7735502292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062321591038
Codice prodotto
JUN7735502292
Cod. produttore
7735502292
Produttore
JUN
Bosch BPU300 Accumulatore combinato per pompe di calore, capacità ACS 202 l e inerziale 78 l 7735502291 Dettagli prodotto Boiler Bosch Bollitori BPU300, per Acqua calda sanitaria, 202 l capacità di accumulo, classe energetica ACS C, 175 cm altezza, 61 cm diametro, kg 148 - 7735502291 Soluzione compatta per sistemi in pompa di calore L'accumulatore BPU è provvisto di doppio serbatoio: un bollitore monovalente con scambiatore per produrre acqua calda sanitaria e un accumulatore inerziale. Caratteristiche tecniche Soluzione compatta per sistemi in pompa di calore Composto da due serbatoi in un unico blocco Bollitore monovalente con scambiatore a superficie estesa per la produzione di ACS Accumulatore inerziale per stoccare acqua calda o refrigerata, a seconda della modalità di funzionamento della pompa di calore Dotato di isolamento esente da CFC Mantello di colore bianco Capacità utile bollitore: 202 litri Capacità accumulo inerziale: 78 litri


