ROBERT BOSCH - JUN7724002205 CS3800iAW 13 OE-T - 7724002205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4069143439890
Codice prodotto
JUN7724002205
Cod. produttore
7724002205
Produttore
JUN
Caratteristiche principali ▶ Facilità d’installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=0,02) ed ermeticamente sigillato ▶ Dimensioni ottimizzate con un ridotto ingombro dell’unità esterna ▶ 5 taglie di potenza: 4-6-7 kW con alimentazione monofase e 10-13 kW con alimentazione monofase e trifase* ▶ Doppio sensore R290 nell’unità esterna, per rilevare eventuali perdite interne di refrigerante, abbinato ad una valvola di intercettazione. ▶ Protezione antigelo con valvola exogel di serie ▶ Temperatura di mandata dell’acqua fino a 75 °C ▶ 3 tipologie di unità interne: murale elettrica AWEi, a basamento con bollitore ACS integrato e circolatore di serie AWMi e a basamento con bollitore ACS integrato e due circolatori di serie AWMHi ▶ Grazie a Connect Key K40, gateway Wi-fi integrato di serie, possibilità di gestione da remoto tramite App HomeCom Easy per l’utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i servizi di Assistenza Tecnica aderenti


