pagina iniziale

ROBERT BOSCH - JUN7716704745 Condens GC1200W 24 C23 - 7716704745

copiacopia
ROBERT BOSCH - JUN7716704745 Condens GC1200W 24 C23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062321756901

Codice prodotto

JUN7716704745

Cod. produttore

7716704745

Produttore

JUN

Bosch Condens GC1200W 24 C Caldaia a condensazione murale combinata per riscaldamento da 24 kW e acqua calda sanitaria da 24 kW 7716704745 Caratteristiche tecniche Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica Dimensioni compatte (39,5x66,5x28,5 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli Semplice da installare e da manutenere Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna) Elettronica accessibile e controlli intuitivi Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200 Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite gli accessori Connect Key e il cavo di collegamento con supporto a parete Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria Specifiche prodotto Lunghezza/Profondità (cm): 28,5 Larghezza (cm): 39,5 Altezza (cm): 66,5 Peso (kg): 24,5 Utilizzo: Riscaldamento e acqua calda Installazione: Interno Posizionamento: Murale Tipo combustibile: Metano Istantaneo: Si Capacità accumulo (l): 6 Potenza (kW): 24 Classe energetica ACS: A Classe energetica R: A Modello: GC1200W 24 C