pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9682187 SV PORTA PARZIALE VETRO VX LXA 800X600 - 9682187

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177928756

Codice prodotto

RIT9682187

Cod. produttore

9682187

Produttore

RIT

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

600 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

VX Porta parziale, LA.: 800x600 mm, con vetro d'ispezione