pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9681662 SV TETTO VX, IP 55 - 9681662

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9681662 SV TETTO VX, IP 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 1200 mm

  • Adatto per pannelli del tetto - sì

  • Adatto per pannelli al suolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177954069

Codice prodotto

RIT9681662

Cod. produttore

9681662

Produttore

RIT

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

1200 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT