RITTAL SPA - RIT9640232 SV SBARRA MAXI-PLS 45 L: 651 MM - 9640232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 800 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177940178
Codice prodotto
RIT9640232
Cod. produttore
9640232
Produttore
RIT
Tipologia:
Altro
Larghezza:
800 mm
Flessibile:
no
SV Maxi-PLS sbarra collettrice in rame, L: 651 mm, 45x45 mm, sezione sbarra: 1354 mm?


