pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9524000 PK CONT. POLICARBONATO 360X254X165 - 9524000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9524000 PK CONT. POLICARBONATO 360X254X165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 360 mm

  • Altezza - 254 mm

  • Profondità - 165 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177139893

Codice prodotto

RIT9524000

Cod. produttore

9524000

Produttore

RIT

Materiale:

Altro

Larghezza:

360 mm

Altezza:

254 mm

Profondità:

165 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 360X254X165