RITTAL SPA - RIT9521050 PK CONT. POLICARBONATO 254X180X111 - 9521050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 254 mm
Altezza - 180 mm
Profondità - 111 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48 Kg CO₂-eq
EAN
4028177490215
Codice prodotto
RIT9521050
Cod. produttore
9521050
Produttore
RIT
Materiale:
Altro
Larghezza:
254 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
111 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con porta di ventilazione:
no
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no